Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys LX1D - bobine - 48Vca 50Hz - LX1D6E5

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LX1D - bobine - 48Vca 50Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 48...48 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110235210

Réf. Sonepar

00002023521

Réf. Fournisseur

LX1D6E5

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

48...48 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

TeSys - bobine pour contacteur D - 48VCA 50Hz - inductance 0.35H - compatible LC1D80 | LC1D95 - sans module d'antiparasitage intégré