Schneider Electric - TeSys mini Vario - bloc de base pour interrupteur-sectionneur - 3P - 12A - VN12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu) - 12 A
finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante longue
finition interrupteur général - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
TeSyS Vario
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3389110759839
Réf. Sonepar
00002075983
Réf. Fournisseur
VN12
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu):
12 A
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante longue
finition interrupteur général:
Non
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Non
finition interrupteur de sécurité:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
finition de l'inverseur:
Non
nombre d'interrupteurs:
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V:
8.1 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V:
12 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
3 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw:
0.14 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
4 kW
puissance de commutation à 400 V:
0 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
6 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
déclencheur voltmétrique en option:
Non
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Oui
adapté à une fixation frontale centrale:
Oui
adapté à un montage en distributeur:
Non
adapté à un montage intermédiaire:
Non
verrouillable:
Non
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant:
IP20
avec câblage prémonté:
Non
largeur:
56 mm
hauteur:
46.5 mm
profondeur:
111.5 mm
Les Atouts de l'article:
Ce corps de commutateur TeSys mini-Vario, 12A/690V, est adapté aux applications de commutation de moteurs jusqu'à 4kW, 400V AC-23. Il peut être utilisé pour commuter des circuits DC jusqu'à 250V DC DC-1 à DC-5, en utilisant des contacts en série. Il offre la possibilité de monter jusqu'à 2 modules supplémentaires, une connexion par bornes à vis, un montage sur rail DIN ou par fixation par vis. Plusieurs modèles de poignées sont disponibles pour former un interrupteur-sectionneur opérationnel. Des modules complémentaires (pôle principal, pôle neutre, module de mise à la terre, contacts auxiliaires) et des accessoires de montage sont disponibles (à commander séparément). Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.
Quelques mots du fabricant :
- Applications étendues et performances fiables dans les circuits CC.
- Il permet d'adapter et de prendre en charge jusqu'à 2 modules complémentaires.
- Fonctionnement facile avec plusieurs modèles de poignées en option.
- Certifié multi-normes.
- Conforme Green Premium (RoHS/REACh).


