Schneider Electric - TeSys Mini-Vario - pôle neutre - 20A - pour VN-12 & VN-20 - VZN11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 16 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
TeSyS Vario
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3389110760019
Réf. Sonepar
00002076001
Réf. Fournisseur
VZN11
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
16 A
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
modèle:
intégrable
mode de pose:
montage latéral
douille:
sans
Les Atouts de l'article:
Ce module complémentaire TeSys Vario, pôle neutre 12-20A 690V, convient aux interrupteurs-sectionneurs TeSys mini-Vario. Il s'utilise avec les corps de commutation VN12 et VN20. Les contacts sont avec action de prise précoce et de rupture tardive. Certifié multinormes (IEC, UL, CSA).
Quelques mots du fabricant :
- Bonne stabilité des contacts conçus avec une action de fermeture précoce et de coupure tardive.
- Conformité à plusieurs normes et certifications.
- Produit écologique.