Schneider Electric - TeSys - porte-fusible - 1P - 125A - pour fusible 22x58mm - DF221

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
pour taille de fusible - 22x58 mm
tension nominale - 690 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TeSyS DF, LS1/GK1
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3389119407489
Réf. Sonepar
00002940748
Réf. Fournisseur
DF221
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
1
pour taille de fusible:
22x58 mm
tension nominale:
690 V
mode de pose:
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
verrouillable:
Non
affichage de défaillances optique:
Non
largeur en nombre de modules:
2
profondeur d'encastrement:
70 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Porte-fusibles modulaire TeSys DF, 1 pôle (1P), pour la protection des circuits de contrôle jusqu'à 125 A/690 V. A utiliser avec des liaisons par fusibles de 22x58 mm jusqu'à 125 A et un courant de court-circuit jusqu'à 120 kA à 400 V. Compact (35 mm de largeur), il peut être utilisé dans des panneaux modulaires, clipsable sur rail DIN 35 mm, raccordement par bornier à vis. Des liaisons par fusibles (type aM, gG 22x58 mm) et des auxiliaires complémentaires (kits porte-fusibles, marqueurs clipsables) sont disponibles (à commander séparément). Certifié multi-normes (IEC, UL reconnu, CSA, EAC), produit Green Premium (RoHS/REACh). Vente par lot de 6 unités.
Quelques mots du fabricant :
- A utiliser avec des liaisons par fusibles de 22x58mm jusqu'à 125A et un courant de court-circuit jusqu'à 120kA à 400V
- Système de verrouillage à deux positions pour un montage aisé sur rail DIN.
- Prévenir les dommages de votre installation.
- Réduire les risques pour les équipements et le personnel.
- Amélioration du temps de production.


