Schneider Electric - TeSys - porte-fusible - 1P - 32A - pour fusible 10x38mm - avec voyant fusible - DF101V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
pour taille de fusible - 10x38 mm
tension nominale - 690 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TeSyS DF, LS1/GK1
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3389119407298
Réf. Sonepar
00002940729
Réf. Fournisseur
DF101V
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
1
pour taille de fusible:
10x38 mm
tension nominale:
690 V
mode de pose:
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
verrouillable:
Oui
affichage de défaillances optique:
Oui
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
56.5 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Porte-fusibles modulaire TeSys DF, 1 pôle (1P), pour la protection des circuits de contrôle jusqu'à 32 A/690 V. A utiliser avec liaisons par fusibles 10x38 mm jusqu’à 32 A et courant de court-circuit jusqu’à 120 kA à 400 V. Compact (largeur 17,5 mm), il peut être utilisé dans des panneaux modulaires, clipsable sur rail DIN 35 mm, raccordement par borniers à vis étriers, cadenassable sans accessoire. Des liaisons fusibles (type aM, gG 10x38 mm) et des auxiliaires complémentaires (kits porte-fusibles, marqueurs clipasbles) sont disponibles (à commander séparément). Certifié multi-normes (IEC, UL reconnu, CSA, CCC, EAC, Marine), produit Green Premium (RoHS/REACh). Compact (largeur 17,5 mm), il peut être utilisé dans des panneaux modulaires, clipsable sur rail DIN 35 mm, raccordement par borniers à vis étriers, cadenassable sans accessoire. Vente par quantité indivisible de 12 unités.
Quelques mots du fabricant :
- A utiliser avec liaisons par fusibles 10x38mm jusqu’à 32A et courant de court-circuit jusqu’à 120kA à 400V.
- Système de verrouillage à deux positions pour un montage aisé sur rail DIN.
- Prévenir les dommages de votre installation.
- Réduire les risques pour les équipements et le personnel.
- Amélioration du temps de production.


