Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys - porte-fusible - 1P - 50A - pour fusible 14x51mm - DF141

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys - porte-fusible - 1P - 50A - pour fusible 14x51mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • pour taille de fusible - 14x51 mm

  • tension nominale - 690 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119407373

Réf. Sonepar

00002940737

Réf. Fournisseur

DF141

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

1

pour taille de fusible:

14x51 mm

tension nominale:

690 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Non

affichage de défaillances optique:

Non

largeur en nombre de modules:

1.5

profondeur d'encastrement:

70 mm

indice de protection (IP):

IP20

TeSys - DF, LS1/GK1 - porte-fusible - 1P - 50A - pour fusible 14x51mm - H110,8mmxL26,5mmxP76,5mm - IP20 - type de commande : par maneton - compatibilité : DF2EA cartouche fusible, DF2EN cartouche fusible

Les Atouts de l'article:

Porte-fusibles modulaire TeSys DF, 1 pôle (1P), pour la protection des circuits de contrôle jusqu'à 50 A/690 V. A utiliser avec liaisons par fusibles 14x51 mm jusqu’à 50 A et courant de court-circuit jusqu’à 120 kA à 400 V. Compact (largeur de 26,5 mm), il peut être utilisé dans des panneaux modulaires, clipsable sur rail DIN 35 mm, raccordement par bornier à vis. Des liaisons fusibles (type aM, gG 14x51 mm) et des auxiliaires complémentaires (kits porte-fusibles, marqueurs clipsables) sont disponibles (à commander séparément). Certifié multi-normes (IEC, UL reconnu, CSA, EAC), produit Green Premium (RoHS/REACh). Vente par lot de 6 unités.



Quelques mots du fabricant :

  • A utiliser avec liaisons par fusibles 14x51mm jusqu’à 50A et courant de court-circuit jusqu’à 120kA à 400V.
  • Système de verrouillage à deux positions pour un montage aisé sur rail DIN.
  • Prévenir les dommages de votre installation.
  • Réduire les risques pour les équipements et le personnel.
  • Amélioration du temps de production.