Schneider Electric - TeSys - porte-fusible - 2P - 125A - pour fusible 22x58mm - DF222

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys - porte-fusible - 2P - 125A - pour fusible 22x58mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • pour taille de fusible - 22x58 mm

  • tension nominale - 690 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3389119407519

Réf. Sonepar

00002940751

Réf. Fournisseur

DF222

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

2

pour taille de fusible:

22x58 mm

tension nominale:

690 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Non

affichage de défaillances optique:

Non

largeur en nombre de modules:

4

profondeur d'encastrement:

70 mm

indice de protection (IP):

IP20

TeSys - DF, LS1/GK1 - porte-fusible - 2P - 125A - pour fusible 22x58mm - H127,5mmxL70mmxP76,5mm - IP20 - type de commande : par maneton - compatibilité : DF3FA et DF3FN cartouche fusible

Les Atouts de l'article:

Porte-fusibles modulaire TeSys DF, 2 pôles (2P), pour la protection des circuits de contrôle jusqu'à 125 A/690 V. A utiliser avec des liaisons par fusibles de 22x58 mm jusqu'à 125 A et un courant de court-circuit jusqu'à 120 kA à 400 V. Compact (70 mm de largeur), il peut être utilisé dans des panneaux modulaires, clipsable sur rail DIN 35 mm, raccordement par bornier à vis. Des liaisons par fusibles (type aM, gG 22x58 mm) et des auxiliaires complémentaires (kits porte-fusibles, marqueurs clipsables) sont disponibles (à commander séparément). Certifié multi-normes (IEC, UL reconnu, CSA, EAC), produit Green Premium (RoHS/REACh). Vente par lot de 3 unités.



Quelques mots du fabricant :

  • A utiliser avec des liaisons par fusibles de 22x58mm jusqu'à 125A et un courant de court-circuit jusqu'à 120kA à 400V
  • Système de verrouillage à deux positions pour un montage aisé sur rail DIN.
  • Prévenir les dommages de votre installation.
  • Réduire les risques pour les équipements et le personnel.
  • Amélioration du temps de production.