Schneider Electric - TeSys - porte-fusible - 3P - 32A - pour fusible 10x38mm - avec voyant fusible - DF103V

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys - porte-fusible - 3P - 32A - pour fusible 10x38mm - avec voyant fusible

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • pour taille de fusible - 10x38 mm

  • tension nominale - 690 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119407328

Réf. Sonepar

00002940732

Réf. Fournisseur

DF103V

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

pour taille de fusible:

10x38 mm

tension nominale:

690 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Oui

affichage de défaillances optique:

Oui

largeur en nombre de modules:

3

profondeur d'encastrement:

56.5 mm

indice de protection (IP):

IP20