Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys - porte-fusible - 3P/N - 125A - pour fusible 22x58mm - DF223NC

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys - porte-fusible - 3P/N - 125A - pour fusible 22x58mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • pour taille de fusible - 22x58 mm

  • tension nominale - 690 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3389119407533

Réf. Sonepar

00002940753

Réf. Fournisseur

DF223NC

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

pour taille de fusible:

22x58 mm

tension nominale:

690 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

verrouillable:

Non

affichage de défaillances optique:

Non

largeur en nombre de modules:

8

profondeur d'encastrement:

70 mm

indice de protection (IP):

IP20

TeSys - DF, LS1/GK1 - porte-fusible - 3P/N - 125A - pour fusible 22x58mm - H127,5mmxL140mmxP76,5mm - IP20 - type de commande : par maneton - compatibilité : DF3FA et DF3FN percuteur cartouche fusible, DF22AM bloc de contact auxiliaire

Les Atouts de l'article:

Porte-fusibles modulaire TeSys DF, 4 pôles (3P+N), pour la protection des circuits de contrôle jusqu'à 125 A/690 V. A utiliser avec des liaisons par fusibles 22x58 mm avec percuteur jusqu'à 125A et courant de court-circuit jusqu'à 120 kA à 400 V. A équiper d’un module contact auxiliaire à ouverture avancée DF22AM* (à commander séparément). Compact (140 mm de large), il peut être utilisé dans des panneaux modulaires, clipsable sur rail DIN 35 mm, raccordement par bornier à vis. Les liaisons par fusibles avec gâche (22x58 mm aM, type gG) et auxiliaires complémentaires (kits porte-fusibles, marqueurs clipsable) sont disponibles (à commander séparément). Certifié multi-normes (IEC, UL reconnu, CSA, EAC), produit Green Premium (RoHS/REACh). Vente par lot de 1 unité.



Quelques mots du fabricant :

  • A utiliser avec des liaisons par fusibles de 22x58mm jusqu'à 125A et un courant de court-circuit jusqu'à 120kA à 400V
  • Système de verrouillage à deux positions pour un montage aisé sur rail DIN.
  • Prévenir les dommages de votre installation.
  • Réduire les risques pour les équipements et le personnel.
  • Amélioration du temps de production.