Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys - porte-fusible - 3P/N - 50A - pour fusible 14x51mm - DF143NC

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys - porte-fusible - 3P/N - 50A - pour fusible 14x51mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • pour taille de fusible - 14x51 mm

  • tension nominale - 690 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3389119407427

Réf. Sonepar

00002940742

Réf. Fournisseur

DF143NC

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

pour taille de fusible:

14x51 mm

tension nominale:

690 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

verrouillable:

Non

affichage de défaillances optique:

Non

largeur en nombre de modules:

6

profondeur d'encastrement:

70 mm

indice de protection (IP):

IP20

TeSys - DF, LS1/GK1 - porte-fusible - 3P/N - 50A - pour fusible 14x51mm - H110,8mmxL105mmxP76,5mm - IP20 - type de commande : par maneton - compatibilité : DF3EA et DF3EN percuteur cartouche fusible, DF14AM bloc de contact auxiliaire

Les Atouts de l'article:

Porte-fusibles modulaire TeSys DF, 4 pôles (3P+N), pour la protection des circuits de contrôle jusqu'à 50 A/690 V. A utiliser avec les liaisons par fusibles 14x51 mm avec percuteur jusqu’à 50 A et courant de court-circuit jusqu’à 120 kA à 400 V. A équiper d’un module contact auxiliaire à ouverture avancée DF14AM* (à commander séparément). Compact (largeur 105 mm), il peut être utilisé dans des panneaux modulaires, clipsable sur rail DIN 35 mm, raccordement par bornier à vis. Les liaisons fusibles avec percuteur (type aM, gG 14x51 mm) et auxiliaires complémentaires (kits porte-fusibles, marqueurs clipsables) sont disponibles (à commander séparément). Certifié multi-normes (IEC, UL reconnu, CSA, EAC), produit Green Premium (RoHS/REACh). Vente par quantité indivisible de 2.



Quelques mots du fabricant :

  • A utiliser avec liaisons par fusibles 14x51mm jusqu’à 50A et courant de court-circuit jusqu’à 120kA à 400V.
  • Système de verrouillage à deux positions pour un montage aisé sur rail DIN.
  • Prévenir les dommages de votre installation.
  • Réduire les risques pour les équipements et le personnel.
  • Amélioration du temps de production.