Schneider Electric - TeSys T - cable adaptateur USB RJ45 - TCSMCNAM3M002P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - SPS-autres appareils
longueur - 2.5 m
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté boîtier - autre
nombre de pôles - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606480078156
Réf. Sonepar
00002007815
Réf. Fournisseur
TCSMCNAM3M002P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction:
SPS-autres appareils
longueur:
2.5 m
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier:
autre
nombre de pôles:
2
adapté à une carte d'entrée PLC:
Non
adapté à une carte de sortie PLC:
Non
adapté aux signaux numériques:
Oui
adapté aux signaux analogiques:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce cordon USB/RJ45 permet la communication entre les PC et les variateurs. Il permet la connexion directe d'un ordinateur à un lecteur, en évitant les adaptateurs difficiles à trouver. Il est compatible avec les produits Altivar Machine ATV320, Altivar 12, Altivar 312 Solar, Lexium 32i, Lexium ILA, ILE, ILS, Acti 9 Smartlink, Lexium 28, SoMove et Altivar Machine ATV340.
Quelques mots du fabricant :
- Permet la connexion directe d'un ordinateur à un lecteur, en évitant les cartes difficiles à trouver