Schneider Electric - TeSys T - Expansion module 115 230vac - LTMEV40FM

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys T - Expansion module 115 230vac

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - module numérique

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 100...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • entrée pour raccordement à un thermistor - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119404938

Réf. Sonepar

00002940493

Réf. Fournisseur

LTMEV40FM

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

module numérique

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

100...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

entrée pour raccordement à un thermistor:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

100...240 V

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

0

nombre de sorties, avec contact:

0

nombre de sorties électroniques:

0

nombre d’entrées numériques:

4

entrée pour détection de défauts de mise à la terre:

Non

entrée du capteur de température analogique:

Non

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP20

TeSys T - module d'extension - 115 230vac - H61mmxL45mmxP120,7mm - IP20 - surveillance de l'équipement et contrôle - alimentation : via le contrôleur

Les Atouts de l'article:

TeSys T est un système de gestion de moteur qui assure surveillance, contrôle et protection complets du moteur lorsqu'il est utilisé avec une protection contre les courts-circuits et un contacteur. TeSys T gère les processus les plus critiques tout en réduisant les temps d'arrêt et en augmentant la productivité. TeSys T est flexible et s'intègre parfaitement à votre système d'automatisation via cinq protocoles de communication principaux. TeSys T indique ce qui se passera au cours du processus, car il surveille avec précision le courant, la tension et la puissance sur une large plage. TeSys T possède des composants qui augmentent la flexibilité du système. Ce module d'extension ajoute des fonctionnalités au contrôleur TeSys T. Il ajoute une mesure de tension entre phases jusqu'à 690V nominal et 4 entrées supplémentaires. Le module dispose de 4 entrées logiques discrètes. Le module est alimenté avec 120 à 240VAC. Le module possède les certifications suivantes : UL, CSA NOM, ATEX, BV, EAC, RINA, LROS, DNV, ABS, GL, KERI, RMRoS, C-Tick et CCC.