Schneider Electric - TeSys T - Expansion module 24vdc - LTMEV40BD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - module numérique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
entrée pour raccordement à un thermistor - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389119404921
Réf. Sonepar
00002940492
Réf. Fournisseur
LTMEV40BD
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
module numérique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
entrée pour raccordement à un thermistor:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
nombre d’entrées analogiques:
0
nombre de sorties analogiques:
0
nombre de sorties, avec contact:
0
nombre de sorties électroniques:
0
nombre d’entrées numériques:
4
entrée pour détection de défauts de mise à la terre:
Non
entrée du capteur de température analogique:
Non
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP20