Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys T - Tesys t unite de controle et affich fdr - LTMCUF

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys T - Tesys t unite de controle et affich fdr

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'affichages de statut - 4

  • nombre d'écrans - 1

  • nombre de touches - 10

  • adapté à un montage frontal - Oui

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480930706

Réf. Sonepar

01887093070

Réf. Fournisseur

LTMCUF

Marque

Schneider Electric

nombre d'affichages de statut:

4

nombre d'écrans:

1

nombre de touches:

10

adapté à un montage frontal:

Oui

indice de protection (IP):

IP54

Degré de protection (NEMA):

12

TeSys T - unité de contrôle et affichage FDR (fast device replacement) - unité de contrôle de l'opérateur - LCD rétro-éclairé - 4 LEDs - 10 boutons poussoirs - H70mmxL117mmxP50mm - IP20, IP54

Les Atouts de l'article:

TeSys T est un système de gestion de moteur qui assure la surveillance, le contrôle et la protection du moteur lorsqu'il est utilisé avec une protection contre les courts-circuits et un contacteur. Il gère les processus les plus critiques tout en réduisant les temps d'arrêt et en augmentant la productivité. Il anticipe les actions en cours, car il surveille avec précision le courant, la tension et la puissance sur une large plage. Il est également un système flexible qui prend en charge six protocoles de communication : Modbus™, CANopen, DeviceNet™, Profibus™, Ethernet/IP et Modbus/TCP. Le système de gestion de moteur TeSys T abrite plusieurs composants, notamment le contrôleur LTMR, le module d'extension, l'IHM, le logiciel ainsi que plusieurs accessoires. Le contrôleur LTMR est le composant principal du système qui gère les fonctions de base. Cette unité inclut la mesure du courant de terre, la température du moteur et le courant triphasé. Le contrôleur comprend également des entrées et sorties logiques qui sont utilisées dans la gestion des défauts. Le module d'extension est directement connecté au contrôleur. Il fournit des entrées supplémentaires ainsi la tension entre les phases, ce qui permet au contrôleur de surveiller des fonctions supplémentaires. TeSys T est très fiable et dispose d'une très longue durée de vie grâce à une sélection de composants de pointe, à une conception tout-en-un et à une protection électronique avancée. TeSys T peut être intégré dans des environnements difficiles (poussière, applications marines, à fortes vibrations, corrosives) et est utilisé dans les secteurs des métaux/mines/minéraux, du pétrole et du gaz et des eaux usées. Elle est utilisée conjointement avec le contrôleur LTMT pour configurer les paramètres, afficher les informations sur le contrôleur, afficher les défauts détectés et contrôler le moteur localement. Cette unité de commande dispose du service de remplacement rapide des appareils (FDR). Cette unité de commande dispose d'un écran LCD pour afficher les informations ainsi que de 5 touches de commande, 4 indicateurs LED et 2 ports pour connecteurs RJ45 qui sont utilisés pour se connecter au PC et au contrôleur.