Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys T - Transfo.d'intensite800/1a - LT6CT8001

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys T - Transfo.d'intensite800/1a

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 800 A

  • courant assigné secondaire - 1 A

  • diamètre d'ouverture - 35 mm

  • classe de précision - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110943283

Réf. Sonepar

00002094328

Réf. Fournisseur

LT6CT8001

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

800 A

courant assigné secondaire:

1 A

diamètre d'ouverture:

35 mm

classe de précision:

autre

puissance apparente nominale secondaire:

0 VA

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

hauteur de l'ouverture:

35...35 mm

largeur de l'ouverture:

35...35 mm

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

TeSys T - Transfo intensite 800 1a - Classe de précision 5P - Acteur limite de précision 15 - Diamètre 10mm - Section de câble 300m2 - Tension d'isolement 690V

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce transformateur d'intensité 800/1A permet de mesurer le courant sur une phase moteur. Il est à associer avec des modules TeSys T de Schneider Electric.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

LT6CT8001 se compose du transformateur d'intensité.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond à la norme qui régule les transformateurs d'intensité IEC60185.

Le saviez-vous ?

Ce transformateur d'intensité est à associer aux contrôleurs LTMR TeSys T.



Quelques mots du fabricant :

  • Classe de précision
  • Monitoring du courant