Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys T - Transfo.d'intensite400/1a - LT6CT4001

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys T - Transfo.d'intensite400/1a

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 400 A

  • courant assigné secondaire - 1 A

  • diamètre d'ouverture - 35 mm

  • puissance apparente nominale secondaire - 0 VA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110943276

Réf. Sonepar

00002094327

Réf. Fournisseur

LT6CT4001

Marque

Schneider Electric

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

400 A

courant assigné secondaire:

1 A

diamètre d'ouverture:

35 mm

puissance apparente nominale secondaire:

0 VA

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1