Schneider Electric - TeSys T - Transfo intensite 200 1a - LT6CT2001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 200 A
courant assigné secondaire - 1 A
diamètre d'ouverture - 35 mm
classe de précision - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389119405348
Réf. Sonepar
00002940534
Réf. Fournisseur
LT6CT2001
Marque
Schneider Electric
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
200 A
courant assigné secondaire:
1 A
diamètre d'ouverture:
35 mm
classe de précision:
autre
puissance apparente nominale secondaire:
0 VA
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
hauteur de l'ouverture:
35...35 mm
largeur de l'ouverture:
35...35 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce transformateur d'intensité 200/1A permet de mesurer le courant sur une phase moteur. Il est à associer avec des modules TeSys T de Schneider Electric.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
LT6CT2001 se compose du transformateur d'intensité.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond à la norme qui régule les transformateurs d'intensité IEC60185.
Le saviez-vous ?
Ce transformateur d'intensité est à associer aux contrôleurs LTMR TeSys T.
Quelques mots du fabricant :
- Classe de précision
- Monitoring du courant


