Schneider Electric - TeSys Tera - Capteur relais moteur électronique - CTVT 10 à 100A - Horizont - US - LTMTCTV100UT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
type de tension d'actionnement - AC
nombre d’entrées numériques - 0
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande - raccordement à vis
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TeSyS Tera
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606486392669
Réf. Sonepar
01887639266
Réf. Fournisseur
LTMTCTV100UT
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
autre
type de tension d'actionnement:
AC
nombre d’entrées numériques:
0
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP54
Les Atouts de l'article:
Ce capteur relais moteur électronique permet de mesurer le courant moteur. Il se monte de manière horizontal.
Les Atouts de la gamme:
TeSys Tera est la gamme de contrôleurs de gestion tout en 1 pour la protection, le contrôle et la surveillance.
Quelques mots du fabricant :
- Prise d'information
- Précision inférieure à 5%