Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys Tera - Extension de relais moteur électronique - Défaut Terre AC - LTMTZCT22FM

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys Tera - Extension de relais moteur électronique - Défaut Terre AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 240...240 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 240...240 V

  • nombre d’entrées numériques - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482185043

Réf. Sonepar

01887218504

Réf. Fournisseur

LTMTZCT22FM

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

240...240 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

240...240 V

nombre d’entrées numériques:

4

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP54

TeSys Tera - Extension de relais moteur électronique - Surveillance et protection moteur - Défaut Terre AC

Les Atouts de l'article:

Ce module d'extension de défaut à la Terre AC (24VDC) permet de faire surveiller et de contrôler l'équipement. Il s'installe sur un TeSys Tera via un câble d'extension de la gamme TeSys Tera.



Les Atouts de la gamme:

TeSys Tera est la gamme de contrôleurs de gestion tout en 1 pour la protection, le contrôle et la surveillance.



Quelques mots du fabricant :

  • Extension d'informations