Schneider Electric - TeSys Tera - Extension de relais moteur électronique - PTC supplémentaire - LTMTPTC

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys Tera - Extension de relais moteur électronique - PTC supplémentaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre d’entrées numériques - 0

  • finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande - raccordement à vis

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482185074

Réf. Sonepar

01887218507

Réf. Fournisseur

LTMTPTC

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

type de tension d'actionnement:

AC

nombre d’entrées numériques:

0

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP54

TeSys Tera - Extension de relais moteur électronique - Surveillance et protection moteur - PTC supplémentaire

Les Atouts de l'article:

Ce module d'extension de 3 entrées pour capteurs de température (PTC) permet de faire surveiller et de contrôler l'équipement. Il s'installe sur un TeSys Tera via un câble d'extension de la gamme TeSys Tera.



Les Atouts de la gamme:

TeSys Tera est la gamme de contrôleurs de gestion tout en 1 pour la protection, le contrôle et la surveillance.



Quelques mots du fabricant :

  • Extension d'informations
  • Commande d'entrées