Schneider Electric - TeSys Tera - Unité de relais moteur électronique - ProfiNet DP - 100V/240V AC/DC - LTMTPNFM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- courant de fonctionnement nominal Ie - 2...2 A 
- tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 240...240 V 
- tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 240...240 V 
- module de détection de courant - Non 
- module de détection de la tension - Oui 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
TeSyS Tera
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606482184794
Réf. Sonepar
01887218479
Réf. Fournisseur
LTMTPNFM
Marque
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal Ie:
2...2 A
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
240...240 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
240...240 V
module de détection de courant:
Non
module de détection de la tension:
Oui
fréquence de fonctionnement nominale:
50...60 Hz
type de technique de raccordement:
raccordement à vis
nombre d’entrées numériques:
4
entrée pour raccordement à un thermistor:
Oui
entrée pour détection de défauts de mise à la terre:
Oui
entrée du capteur de température analogique:
Oui
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
raccordement à vis
type d'interface:
modbus
indice de protection (IP):
IP54
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
100...240 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
100...240 V
type de tension de la plage de mesure:
AC/DC
largeur:
112 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
90 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette unité principale de relais moteur électronique permet de surveiller et contrôler un TeSys Tera. Ce produit assure la liaison de communication entre la mesure du TeSys Tera et le logiciel à SoMove ou un terminal graphique via le protocole de communication ProfiNet.
Quels sont les avantages à l'installation ?
La mise en service est simple et rapide grâce à un logiciel de configuration.
Le saviez-vous ?
Le produit se connecte à So move, EcoStruxure et à des terminaux graphiques.
Les Atouts de la gamme:
TeSys Tera est la gamme de contrôleurs de gestion tout en 1 pour la protection, le contrôle et la surveillance.
Quelques mots du fabricant :
- Raccordement logiciel configuration So move
- Connexion au terminal TeSys Tera


