Schneider Electric - TeSys Tera - Unité principale de relais moteur électro. - ProfiNet DP - 24 V DC - LTMTPNBD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys Tera - Unité principale de relais moteur électro. - ProfiNet DP - 24 V DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 2...2 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 24...24 V

  • module de détection de courant - Non

  • module de détection de la tension - Oui

  • type de technique de raccordement - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482184787

Réf. Sonepar

01887218478

Réf. Fournisseur

LTMTPNBD

Marque

Schneider Electric

courant de fonctionnement nominal Ie:

2...2 A

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

24...24 V

module de détection de courant:

Non

module de détection de la tension:

Oui

type de technique de raccordement:

raccordement à vis

nombre d’entrées numériques:

4

entrée pour raccordement à un thermistor:

Oui

entrée pour détection de défauts de mise à la terre:

Oui

entrée du capteur de température analogique:

Oui

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

type d'interface:

PROFIBUS

indice de protection (IP):

IP54

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type de tension de la plage de mesure:

DC

largeur:

112 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

90 mm

TeSys Tera - Unité principale de relais moteur électronique - Surveillance de l'équipement et contrôle - ProfiNet - 24 V DC

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette unité principale de relais moteur électronique permet de surveiller et contrôler un TeSys Tera. Ce produit assure la liaison de communication entre la mesure du TeSys Tera et le logiciel à SoMove ou un terminal graphique via le protocole de communication ProfiNet.

Quels sont les avantages à l'installation ?

La mise en service est simple et rapide grâce à un logiciel de configuration.

Le saviez-vous ?

Le produit se connecte à So move, EcoStruxure et à des terminaux graphiques.



Les Atouts de la gamme:

TeSys Tera est la gamme de contrôleurs de gestion tout en 1 pour la protection, le contrôle et la surveillance.



Quelques mots du fabricant :

  • Raccordement logiciel configuration So move
  • Connexion au terminal TeSys Tera