Schneider Electric - TeSys U - base inverseur de puissance - 38A - 24VDC - LU2B38BL

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys U - base inverseur de puissance - 38A - 24VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de starter moteur - démarreur-inverseur

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 18.5 kW

  • avec déclencheur de court-circuit - Oui

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481493668

Réf. Sonepar

01887149366

Réf. Fournisseur

LU2B38BL

Marque

Schneider Electric

type de starter moteur:

démarreur-inverseur

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

18.5 kW

avec déclencheur de court-circuit:

Oui

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée:

9 kW

puissance nominale, 460 V, 60 Hz, triphasée:

18.5 kW

puissance nominale, 575 V, 60 Hz, triphasée:

18.5 kW

courant de fonctionnement nominal Ie:

38 A

courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V:

38 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 480 Y/277 V:

10000 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 600 Y/347 V:

4000 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 230 V:

25000 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 400 V:

25000 A

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

température ambiante, limite supérieure sans restriction:

70 °C

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

avec transformateur:

Non

nombre de postes de commande:

3

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

classe de coordination selon IEC 60947-4-3:

classe 2

nombre de voyants lumineux:

0

réinitialisation externe possible:

Non

avec fusible:

Non

indice de protection (IP):

IP20

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

largeur:

45 mm

hauteur:

224 mm

profondeur:

126 mm

TeSys U - base inverseur de puissance - 38A - 24VDC - H224mmxL45mmxP126mm - application : contrôle moteur, protection moteur - tension assignée d'emploi : 690 V CA pour circuit de puissance - IP20 et IP40

Les Atouts de l'article:

Cette base de puissance inverseuse standard TeSys U, 38A/690V, est à compléter avec une unité de commande LUC pour former un contrôleur de démarreur inverseur TeSys U, pour applications de moteurs triphasés jusqu'à 18,5kW à 400V. Elle est composée de contacts de puissance, bobine de commande, poignée rotative. Sa conception modulaire pour modules supplémentaires permet de former un démarreur « tout-en-un » avec fonctions de protection et de contrôle. Elle est équipée d'un module inverseur LU2MB0BL à alimenter avec 24V DC, de contacts auxiliaires de signalisation (1NO+1NC), d'un bornier de commande, d'obturateurs. Elle offre un pouvoir de coupure élevé Icu 25kA à 400V, un contrôle start-stop garanti pour 3600 cycles/heure. Elle est très compact (largeur 45mm), montage sur rail DIN et fixation par vis, dotée d'une poignée rotative cadenassable. Elle est certifiée lorsqu'elle est utilisée avec une unité de contrôle LUC (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).



Quelques mots du fabricant :

  • Protection contre les surcharges et les courts-circuits
  • L'unité de contrôle comprend des composants électroniques et le cadran de réglage du courant
  • La structure modulaire plug & play vous aide à effectuer une maintenance rapide
  • Accès direct aux informations détaillées de chaque départ-moteur de votre installation
  • Système avancé de gestion de moteur