Schneider Electric - TeSys U - base puissance - 12A - circ. de cont. bornes à vis-étriers 48..72Vcc - LU2B12ES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de starter moteur - démarreur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 48...48 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 48...48 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 5.5 kW
avec déclencheur de court-circuit - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389110362954
Réf. Sonepar
00002036295
Réf. Fournisseur
LU2B12ES
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de starter moteur:
démarreur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
48...48 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
48...48 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
5.5 kW
avec déclencheur de court-circuit:
Oui
tension d'alimentation de courant nominal CC:
48...72 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée:
3 kW
puissance nominale, 460 V, 60 Hz, triphasée:
5.5 kW
puissance nominale, 575 V, 60 Hz, triphasée:
5.5 kW
courant de fonctionnement nominal Ie:
12 A
courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V:
12 A
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
0...0 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 480 Y/277 V:
10000 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 600 Y/347 V:
4000 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 230 V:
50000 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 400 V:
50000 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
température ambiante, limite supérieure sans restriction:
70 °C
protection contre les surcharges compensée en température:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
avec transformateur:
Non
nombre de postes de commande:
3
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
classe de coordination selon IEC 60947-4-3:
classe 2
nombre de voyants lumineux:
0
réinitialisation externe possible:
Non
avec fusible:
Non
indice de protection (IP):
IP20
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
largeur:
45 mm
hauteur:
224 mm
profondeur:
126 mm
Les Atouts de l'article:
Cette base de puissance inverseuse standard TeSys U doit être complétée d'une unité de commande LUC pour former un contrôleur de démarreur inverseur TeSys U, pour les applications de moteurs triphasés jusqu'à 5,5kW à 400V. Elle est composée de contacts de puissance, bobine de commande, poignée rotative, conception modulaire pour modules supplémentaires, pour former un contrôleur de démarreur inverseur "tout-en-un" avec fonctions de protection et de contrôle. Elle est équipée d'un module inverseur LU2MB0ES 48V AC / 48-72V DC, de contacts auxiliaires de signalisation (1NO+1NF), d'un bornier de commande, d'obturateurs. Elle offre un pouvoir de coupure élevé Icu 50kA à 400V, un contrôle start-stop garanti pour 3600 cycles/heure. Elle est très compacte (largeur 45mm), offre montage sur rail DIN et une fixation par vis. Elle est dotée d'une poignée rotative cadenassable. Il est certifié lorsqu'il est utilisé avec une unité de contrôle LUC (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.
Quelques mots du fabricant :
- Protection contre les surcharges et les courts-circuits.
- L'unité de contrôle comprend des composants électroniques et le cadran de réglage du courant.
- La structure modulaire plug & play vous aide à effectuer une maintenance rapide.
- Accès direct aux informations détaillées de chaque départ-moteur de votre installation.
- Système avancé de gestion de moteur.