Schneider Electric - TeSys U - base puissance départ moteur - 3P - 38A 440V AC43 - sans bornier comm - LUB380

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys U - base puissance départ moteur - 3P - 38A 440V AC43 - sans bornier comm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de starter moteur - démarreur direct

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 24...240 V

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 18.5 kW

  • avec déclencheur de court-circuit - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389111493695

Réf. Sonepar

01887149369

Réf. Fournisseur

LUB380

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de starter moteur:

démarreur direct

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...240 V

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

18.5 kW

avec déclencheur de court-circuit:

Oui

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...220 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée:

9 kW

puissance nominale, 460 V, 60 Hz, triphasée:

18.5 kW

puissance nominale, 575 V, 60 Hz, triphasée:

18.5 kW

courant de fonctionnement nominal Ie:

38 A

courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V:

38 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 480 Y/277 V:

10000 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 600 Y/347 V:

4000 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 230 V:

25000 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 400 V:

25000 A

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

température ambiante, limite supérieure sans restriction:

70 °C

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

avec transformateur:

Non

nombre de postes de commande:

3

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

classe de coordination selon IEC 60947-4-3:

classe 2

nombre de voyants lumineux:

0

réinitialisation externe possible:

Non

avec fusible:

Non

indice de protection (IP):

IP20

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

largeur:

45 mm

hauteur:

154 mm

profondeur:

126 mm

Base puissance départ moteur - 3P - 38A 440V AC43 - sans bornier comm. - TeSys U - 1F+1O - raccordement vis etrier

Les Atouts de l'article:

Cette base de puissance avancée TeSys U, 38A/690V, est à compléter avec une unité de contrôle LUC pour former un contrôleur de démarrage TeSys U, pour applications de moteurs triphasés jusqu'à 18,5kW à 400V. Elle est composée de contacts de puissance, bobine de commande, poignée rotative. Sa conception modulaire pour modules supplémentaires permet de former un démarreur « tout-en-un » avec fonctions de protection et de contrôle. Elle est équipée de contacts auxiliaires de signalisation (1NO+1NC), d'un bornier de commande et d'obturateurs. Elle offre un pouvoir de coupure élevé Icu 25kA à 400V, un contrôle start-stop garanti pour 3600 cycles/heure. Elle est très compact (largeur 45mm), montage sur rail DIN et fixation par vis, dotée d'une poignée rotative cadenassable. Elle est certifiée lorsqu'elle est utilisée avec une unité de contrôle LUC (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).



Quelques mots du fabricant :

  • Le nombre de sens de rotation à contrôler est 1
  • Le type de contrôle à réaliser est le contrôle avancé
  • La structure modulaire plug & play vous aide à effectuer une maintenance rapide
  • Accès direct aux informations détaillées de chaque départ-moteur de votre installation
  • Système avancé de gestion de moteur