Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys U - câble profibus - L=100m - LU9RPB100

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys U - câble profibus - L=100m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 5E

  • type de câble - autre

  • longueur - 100 m

  • type de connecteur raccordement 1 - sans

  • type de connecteur raccordement 2 - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119407816

Réf. Sonepar

00002940781

Réf. Fournisseur

LU9RPB100

Marque

Schneider Electric

catégorie:

5E

type de câble:

autre

longueur:

100 m

type de connecteur raccordement 1:

sans

type de connecteur raccordement 2:

sans

couleur de gaine:

violet

douille de protection contre le ployage:

sans

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

autre

finition ignifugée:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

1x4

dimension AWG:

0

brochage:

1:1

valeur NVP:

0 %

sans halogène selon IEC 60754-1:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-3:

Oui

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non