Schneider Electric - TeSys U - cordon de raccordement - départ-moteur vers répartiteur - 2 RJ45 -0,3m - LU9R03

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys U - cordon de raccordement - départ-moteur vers répartiteur - 2 RJ45 -0,3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - autre

  • longueur - 0.3 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

  • couleur de gaine - bleu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110467482

Réf. Sonepar

00002046748

Réf. Fournisseur

LU9R03

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de câble:

autre

longueur:

0.3 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

bleu

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage:

bleu

finition ignifugée:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

4x2

dimension AWG:

0

brochage:

1:1

valeur NVP:

0 %

sans halogène selon IEC 60754-1:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-3:

Oui

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non