Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys U - module de communication CANopen - 24Vcc - LULC08

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys U - module de communication CANopen - 24Vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • protocole pris en charge pour TCP/IP - Non

  • protocole pris en charge pour PROFIBUS - Non

  • supporte protocole Modbus - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389118212909

Réf. Sonepar

00002821290

Réf. Fournisseur

LULC08

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d’alimentation:

DC

protocole pris en charge pour CAN:

Oui

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio eGPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio LTE:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

avec séparation de potentiel:

Oui

raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:

Non

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Oui

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

45 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

110 mm

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

TeSys U - module de communication Canopen - 24Vcc - IP20 - accessoires associés : LUCA, LUCL, LUCD, LUCC, LUCM, LUCB - installation plug-in - interface physique : SUB-D femelle 9 voies

Les Atouts de l'article:

Ce module de communication TeSys U CANopen s'insère dans les bases de puissance avancées LUB120, LUB320, LUB380 équipées d'une unité de contrôle LUC de type BL (24V DC). Il dispose d'un connecteur SUB-D mâle 9 points pour le raccordement à un réseau CANopen. Il dispose également d'un bornier enfichable pour la connexion à une alimentation externe 24V DC, en plus de 2 x entrées logiques configurables 24V DC et 1 x sortie logique 24V DC. En partie basse, un bornier débrochable 3 points est prévu pour la commande locale du démarreur, à associer à un bornier de commande LU9BN11L pour une embase LUB ou LU9MRL pour une embase LU2B. Ses 3 LED donnent l'état du module (24V) et de la ligne de communication (STATUS, ERR). Il est certifié lorsqu'il est utilisé avec une base d'alimentation LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.



Quelques mots du fabricant :

  • Fournit un connecteur mâle SUB-D 9 points pour la connexion à un réseau CANopen.
  • Type d'entrée résistif.
  • La structure modulaire plug & play vous aide à effectuer une maintenance rapide.
  • Accès direct aux informations détaillées de chaque départ-moteur de votre installation.
  • Système avancé de gestion de moteur.