Schneider Electric - TeSys U - U.c. protection magnetique 4,5 -- 18a 24v ac - LUCL18B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
fonction déclencheur de court-circuit - non retardé
courant permanent nominal (Iu) - 18 A
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles - Non
finition de la protection du moteur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389119407984
Réf. Sonepar
00002940798
Réf. Fournisseur
LUCL18B
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
fonction déclencheur de court-circuit:
non retardé
courant permanent nominal (Iu):
18 A
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles:
Non
finition de la protection du moteur:
autre
alimentation externe requise:
Oui
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
24...24 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
690...690 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
690...690 V
largeur:
45 mm
hauteur:
66 mm
profondeur:
60 mm
Les Atouts de l'article:
Cette unité de commande magnétique TeSys U est à insérer dans les bases de puissance LUB32, LUB38 pour former un démarreur TeSys U, pour applications de moteurs triphasés jusqu'à 7,5kW à 400V. Elle fournit une protection contre les courts-circuits aux moteurs avec un courant nominal In 4,5-18A (In réglable par cadran), un niveau de protection contre les surintensités à 14,2xIn. Elle s'utilise lorsqu'une base de puissance est connectée à un entraînement moteur ou à un démarreur progressif offrant une protection contre les surcharges. Elle peut être utilisée avec une tension de 24V AC pour le contrôle du démarreur (à travers les bornes de commande A1/A2 situées dans la base de puissance). Elle est certifiée lorsqu'elle est utilisée avec une base d'alimentation LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).
Quelques mots du fabricant :
- Protection contre les surintensités et courts-circuits
- L'unité de contrôle comprend des composants électroniques et le cadran de réglage du courant
- La structure modulaire plug & play vous aide à effectuer une maintenance rapide
- Accès direct aux informations détaillées de chaque départ-moteur de votre installation
- Système avancé de gestion de moteur


