Schneider Electric - TeSys U - unité de contrôle magnétique protection - 1,25A à 5A - 24V CC - LUCL05BL

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys U - unité de contrôle magnétique protection - 1,25A à 5A - 24V CC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • fonction déclencheur de court-circuit - non retardé

  • courant permanent nominal (Iu) - 5 A

  • avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles - Non

  • finition de la protection du moteur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389119407915

Réf. Sonepar

00002940791

Réf. Fournisseur

LUCL05BL

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

fonction déclencheur de court-circuit:

non retardé

courant permanent nominal (Iu):

5 A

avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles:

Non

finition de la protection du moteur:

autre

alimentation externe requise:

Oui

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation DC:

24...24 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

690...690 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

690...690 V

largeur:

45 mm

hauteur:

66 mm

profondeur:

60 mm

TeSys U - unité de contrôle magnétique - LUCL - protection de variateur de vitesse ou de démarreur progressif - 1.25...5A - 24VCC - CE

Les Atouts de l'article:

Cette unité TeSys U s'insère dans les bases de puissance LUB12, LUB32, LUB38 pour former un démarreur TeSys U. Elle convient aux applications de moteurs triphasés jusqu'à 1,5kW à 400V. Elle protège contre les courts-circuits avec un courant nominal In 1,25-5A (In réglable par cadran) et un niveau de protection contre les surintensités à 14,2 x In. Elle s'utilise lorsqu'une base de puissance est connectée à un entraînement moteur ou à un démarreur progressif, offre une protection contre les surcharges. Elle s'utilise avec une tension de 24V DC pour le contrôle du démarreur (à travers les bornes de commande A1/A2 situées dans la base de puissance). Il est certifié lorsqu'il est utilisé avec une base d'alimentation LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.



Quelques mots du fabricant :

  • Protection contre les surcharges et les courts-circuits.
  • L'unité de contrôle comprend des composants électroniques et le cadran de réglage du courant.
  • La structure modulaire plug & play vous aide à effectuer une maintenance rapide.
  • Accès direct aux informations détaillées de chaque départ-moteur de votre installation.
  • Système avancé de gestion de moteur.