Schneider Electric - TeSys Vario - bloc de base pour interrupteur-sectionneur - 3P -175A - V6

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 175 A

  • finition de l'élément d'actionnement - autre

  • finition interrupteur général - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3389110551747

Réf. Sonepar

00002055174

Réf. Fournisseur

V6

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu):

175 A

finition de l'élément d'actionnement:

autre

finition interrupteur général:

Non

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Non

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

83 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

160 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

37 kW

courant nominal de courte durée admissible Icw:

2.1 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

45 kW

puissance de commutation à 400 V:

0 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

10 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Oui

adapté à une fixation frontale centrale:

Oui

adapté à un montage en distributeur:

Non

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP20

avec câblage prémonté:

Non

largeur:

90 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

90 mm

TeSys Vario - bloc de base pour interrupteur-sectionneur - 3P - 175A - H125mmxL90mXP90mm - IP20 - montage sur rail symétrique, platine - fréquence du réseau : 50/60 Hz

Les Atouts de l'article:

Ce bloc 175A/690 V convient aux applications de commutation de moteur jusqu'à 45kW à 400V AC-23. Il peut être utilisé pour commuter des circuits CC jusqu'à 250V CC DC-1 à DC-5, en utilisant des contacts en série. Il permet de monter jusqu’à 4 modules complémentaires, raccordement par bornier à vis, montage sur rail DIN ou par fixation par vis. Plusieurs modèles de poignées sont disponibles pour le compléter, afin de constituer un sectionneur-interrupteur opérationnel. Des modules complémentaires (pôle principal, pôle neutre, module de mise à la terre, contacts auxiliaires) et accessoires de montage sont disponibles (à commander séparément). Il est certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).



Quelques mots du fabricant :

  • Il convient à des catégories d'utilisation multiples et présente des performances fiables dans le circuit CC.
  • Il permet d'adapter et de prendre en charge jusqu'à 4 modules complémentaires.
  • Fonctionnement facile avec plusieurs modèles de poignées en option.
  • Certifié multi-normes.
  • Conforme Green Premium (RoHS/REACh).