Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys Vario - boîtier pour V02 à V2 + 4 modules suppl. maximum - IP65 - VCFXGE4

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys Vario - boîtier pour V02 à V2 + 4 modules suppl. maximum - IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - montage en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • adapté à un arrêt d'urgence - Oui

  • indice de protection (IP) - IP65

  • largeur - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110652369

Réf. Sonepar

00002065236

Réf. Fournisseur

VCFXGE4

Marque

Schneider Electric

modèle:

montage en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

largeur:

150 mm

hauteur:

170 mm

profondeur:

152 mm

avec couvercle transparent:

Non

TeSys Vario - boîtier pour V02 à V2 + 4 modules suppl. maximum - IP65 - H180mmxL157mmxP152mm - couleur poignée : rouge, plastron : jaune - courant thermique d'emploi sous enveloppe : 25 A, 10 A, 20 A, 16 A, 32 A

Les Atouts de l'article:

Ce boîtier vide permet le montage d'un interrupteur-sectionneur pour la commutation principale dans les applications de moteur jusqu'à 15kW à 400V AC-23. Ce boîtier offre une protection IP65. Il est équipé d'une poignée rotative rouge et d'une façade jaune, cadenassable (cadenas non fournis). Il peut être équipé d'un corps d'interrupteur Vario V02-V2 (à commander séparément), avec 4 fixations de modules complémentaires possibles. Ce boîtier se monte en saillie avec fixation par vis, et dispose de 2 découpes pour presse-étoupes en haut et en bas, couvercle plombable. Il est conforme à la norme CEI 60947-4-1 ainsi qu'à la directive RoHS et à la règlementation REACh.



Quelques mots du fabricant :

  • Convient aux environnements difficiles avec un niveau élevé d'étanchéité à l'eau et à la poussière.
  • Forte résistance aux chocs mécaniques.
  • Conçu avec une poignée cadenassable pour garantir la sécurité et une application simple.
  • Conforme à Green Premium.