Schneider Electric - TeSys Vario - boîtier pour V3 + 3 modules suppl.maximum - IP65 - VCFXGE2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - montage en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
adapté à un arrêt d'urgence - Oui
indice de protection (IP) - IP65
largeur - 150 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TeSyS Vario
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3389110602869
Réf. Sonepar
00002060286
Réf. Fournisseur
VCFXGE2
Marque
Schneider Electric
modèle:
montage en saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
largeur:
150 mm
hauteur:
170 mm
profondeur:
152 mm
avec couvercle transparent:
Non
Quelques mots du fabricant :
- Convient aux environnements difficiles, hautement étanche à l'eau et à la poussière
- Facilité de montage et de maintenance
- Conçu avec une poignée cadenassable pour garantir la sécurité et une application simple


