Schneider Electric - TeSys Vario - boîtier pour VN12, VN20, V02 à V2 + 2 modules suppl. max. - IP65 - VBFXGE1

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - montage en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

  • indice de protection (IP) - IP65

  • largeur - 90 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3389110602890

Réf. Sonepar

00002060289

Réf. Fournisseur

VBFXGE1

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

montage en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

indice de protection (IP):

IP65

largeur:

90 mm

hauteur:

146 mm

profondeur:

85 mm

avec couvercle transparent:

Non

TeSys Vario - boîtier pour VN12, VN20, V02 à V2 + 2 modules suppl. max. - IP65

Les Atouts de l'article:

Ce boîtier vide permet le montage d'un interrupteur-sectionneur pour la commutation principale dans les applications de moteur jusqu'à 15kW à 400V AC-23. Ce boîtier offre une protection IP65. Il est équipé d'une poignée rotative noire et d'une façade noire, cadenassable (cadenas non fournis). Il peut être équipé d'un corps d'interrupteur Vario VN12-VN20 ou V02-V2 (à commander séparément), avec 2 fixations de modules complémentaires possibles. Ce boîtier se monte en saillie avec fixation par vis, et dispose de 2 découpes pour presse-étoupes en haut et en bas, couvercle plombable. Il est conforme à la norme CEI 60947-4-1 ainsi qu'à la directive RoHS et à la règlementation REACh.