Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys Vario - bout d'arbre - V02..V2, VN12, VN20 - VZN17

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 300 mm

  • hauteur de section transversale - 6 mm

  • largeur de section transversale - 6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3389110787252

Réf. Sonepar

00002078725

Réf. Fournisseur

VZN17

Réf. Commerciale

Schneider Electric

longueur:

300 mm

hauteur de section transversale:

6 mm

largeur de section transversale:

6 mm

TeSys Vario - bout d'arbre - V02..V2, VN12, VN20

Quelques mots du fabricant :

  • Facile à utiliser à l'arrière de l'armoire avec une poignée montée sur la porte
  • Il laisse une distance suffisante et appropriée entre la porte et l'interrupteur avec 300-330mm