Schneider Electric - TeSys Vario - Cof vide pour int pal 63a - VBFXGE2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - montage en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
adapté à un arrêt d'urgence - Non
indice de protection (IP) - IP65
largeur - 150 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TeSyS Vario
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3389110602876
Réf. Sonepar
00002060287
Réf. Fournisseur
VBFXGE2
Marque
Schneider Electric
modèle:
montage en saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
indice de protection (IP):
IP65
largeur:
150 mm
hauteur:
170 mm
profondeur:
106 mm
avec couvercle transparent:
Non