Schneider Electric - TeSys Vario - Inter coffret ul 3x115a poignee cadenass - VC6GUN

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys Vario - Inter coffret ul 3x115a poignee cadenass

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier

  • courant permanent nominal (Iu) - 140 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - rouge

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante longue

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119413152

Réf. Sonepar

01887904824

Réf. Fournisseur

VC6GUN

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

courant permanent nominal (Iu):

140 A

couleur de l'élément d'actionnement:

rouge

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante longue

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Non

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Oui

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

tension de fonctionnement normale:

600...600 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

83 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

160 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

37 kW

courant nominal de courte durée admissible Icw:

2.1 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

45 kW

puissance de commutation à 400 V:

0 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

10 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Oui

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Non

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Non

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP65

avec câblage prémonté:

Non

largeur:

241 mm

hauteur:

291 mm

profondeur:

191 mm

TeSys Vario - Inter coffret ul 3x115a poignee cadenass

Quelques mots du fabricant :

  • Conception compacte avec la capacité de 1 module complémentaire
  • Prêt à l'emploi pour contrôler et déconnecter les moteurs UL
  • Degré de protection élevé, haute résistance à l'eau et à la poussière dans les environnements difficiles