Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys Vario - Inter coffret ul 3x45a poignee cadenass - VC3GUN

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys Vario - Inter coffret ul 3x45a poignee cadenass

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier

  • courant permanent nominal (Iu) - 50 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - rouge

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119413190

Réf. Sonepar

01887904817

Réf. Fournisseur

VC3GUN

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

courant permanent nominal (Iu):

50 A

couleur de l'élément d'actionnement:

rouge

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante courte

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Non

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Oui

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

tension de fonctionnement normale:

600...600 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

41.5 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

63 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

18.5 kW

courant nominal de courte durée admissible Icw:

0.756 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

22 kW

puissance de commutation à 400 V:

0 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

10 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Oui

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Non

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Non

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP65

Degré de protection (NEMA):

1

avec câblage prémonté:

Non

largeur:

164 mm

hauteur:

193 mm

profondeur:

132 mm