Schneider Electric - TeSys Vario - Inter coffret ul 3x63a poignee cadenass - VC4GUN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
couleur de l'élément d'actionnement - rouge
finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TeSyS Vario
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3389119413206
Réf. Sonepar
01887904818
Réf. Fournisseur
VC4GUN
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu):
63 A
couleur de l'élément d'actionnement:
rouge
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante courte
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Non
finition interrupteur de sécurité:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Oui
finition de l'inverseur:
Non
nombre d'interrupteurs:
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
tension de fonctionnement normale:
600...600 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V:
57 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V:
80 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
22 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw:
0.96 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
30 kW
puissance de commutation à 400 V:
0 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
10 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
déclencheur voltmétrique en option:
Non
convient pour montage au sol:
Oui
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Non
adapté à une fixation frontale centrale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Non
adapté à un montage intermédiaire:
Non
verrouillable:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant:
IP65
avec câblage prémonté:
Non
largeur:
164 mm
hauteur:
193 mm
profondeur:
132 mm


