Schneider Electric - TeSys Vario - Interrupteur sect en coffret vario vbf 3p 140 a - VBF6GEN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu) - 140 A
couleur de l'élément d'actionnement - noir
finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante longue
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119413121
Réf. Sonepar
01887904821
Réf. Fournisseur
VBF6GEN
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu):
140 A
couleur de l'élément d'actionnement:
noir
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante longue
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
finition de l'inverseur:
Non
nombre d'interrupteurs:
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V:
83 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V:
160 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
37 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw:
2.1 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
45 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
10 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
déclencheur voltmétrique en option:
Non
convient pour montage au sol:
Oui
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Non
adapté à une fixation frontale centrale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Non
adapté à un montage intermédiaire:
Non
verrouillable:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant:
IP65
avec câblage prémonté:
Non
largeur:
241 mm
hauteur:
291 mm
profondeur:
191 mm
Quelques mots du fabricant :
- Degré de protection élevé, étanche à la poussière et à l'eau, y compris dans les environnements difficiles
- Fonctionnement facile avec poignée cadenassable
- Installation simple et fiable


