Schneider Electric - TeSys Vario - interrupteur-sectionneur en coffret - 3P - 10A - VCF02GEGP


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu) - 10 A
couleur de l'élément d'actionnement - rouge
finition de l'élément d'actionnement - bouton rotatif
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TeSyS Vario
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481340795
Réf. Sonepar
01887134079
Réf. Fournisseur
VCF02GEGP
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu):
10 A
couleur de l'élément d'actionnement:
rouge
finition de l'élément d'actionnement:
bouton rotatif
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Non
finition interrupteur de sécurité:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Oui
finition de l'inverseur:
Non
nombre d'interrupteurs:
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V:
8.1 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V:
10 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
3 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw:
0.3 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
4 kW
puissance de commutation à 400 V:
5.5 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
10 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
déclencheur voltmétrique en option:
Non
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Oui
adapté à une fixation frontale centrale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Non
adapté à un montage intermédiaire:
Non
verrouillable:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant:
IP65
avec câblage prémonté:
Non
largeur:
90 mm
hauteur:
146 mm
profondeur:
131 mm
Les Atouts de l'article:
Ce démarreur fermé TeSys est avec interrupteur-sectionneur, 3 pôles, pour la commutation principale et d'arrêt d'urgence dans les applications de moteurs jusqu'à 4kW à 400V AC-23. Le boîtier offre une protection IP65, équipé d'une poignée rotative rouge et d'une façade jaune, cadenassable (cadenas non fournis). Il comprend un corps d'interrupteur Vario 3 pôles V02 avec 2 fixations de modules supplémentaires possibles, une plaque de masse pour la continuité des câbles blindés. Le boîtier convient pour un montage en saillie avec fixation par vis, 2 découpes pour presse-étoupes en haut et en bas, couvercle plombable. Il est conforme aux normes CEI 60204 et CEI 60947-4-1.
Quelques mots du fabricant :
- Degré de protection élevé de l'étanchéité et de la poussière pour les environnements difficiles.
- Matériaux respectueux de l'environnement.
- Fonctionnement facile avec poignée cadenassable.
- Installation simple et fiable.