Schneider Electric - TeSys Vario - interrupteur-sectionneur en coffret - 3P - 25A - VC1GUN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu) - 25 A
couleur de l'élément d'actionnement - rouge
finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TeSyS Vario
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3389119413176
Réf. Sonepar
01887904815
Réf. Fournisseur
VC1GUN
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu):
25 A
couleur de l'élément d'actionnement:
rouge
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante courte
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Non
finition interrupteur de sécurité:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Oui
finition de l'inverseur:
Non
nombre d'interrupteurs:
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
tension de fonctionnement normale:
600...600 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V:
21.8 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V:
32 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
7.5 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw:
0.384 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
11 kW
puissance de commutation à 400 V:
0 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
10 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
déclencheur voltmétrique en option:
Non
convient pour montage au sol:
Oui
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Non
adapté à une fixation frontale centrale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Non
adapté à un montage intermédiaire:
Non
verrouillable:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant:
IP65
Degré de protection (NEMA):
1
avec câblage prémonté:
Non
largeur:
121 mm
hauteur:
164 mm
profondeur:
132 mm
Les Atouts de l'article:
Ce démarreur TeSys fermé avec interrupteur-sectionneur, 20A/600V, permet la commutation principale et d'arrêt d'urgence dans les applications de moteur jusqu'à 10hp à 600V. Ce coffret est équipé d'un corps d'interrupteur 3 pôles VarioV1, une poignée rotative rouge, une façade jaune avec marquage O/I. Il est possible de fixer 2 modules additionnels sur le corps interne de l'interrupteur (pôle principal, pôle neutre, module de mise à la terre, contacts auxiliaires), à commander séparément. Ce boîtier NEMA est de type 1 et type 12, protection IP65, plombable, cadenassable en position O-Off. Il est conforme aux normes UL/CSA ainsi qu'à la directive RoHS et à la règlementation REACh.
Quelques mots du fabricant :
- Conception compacte avec la capacité de 2 modules complémentaires.
- Prêt à l'emploi pour contrôler et déconnecter les moteurs UL.
- Degré de protection élevé d'étanchéité à l'eau et à la poussière pour environ. difficile, bonne performance d'étanchéité
- C'est un produit Green Premium car il est respectueux de l'environnement.


