Schneider Electric - TeSys Vario interrupteur sectionneur VBF 3P 690V 32A poignée noire cadenassable - VBF1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu) - 32 A
couleur de l'élément d'actionnement - noir
finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
TeSyS Vario
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3389110449389
Réf. Sonepar
00002044938
Réf. Fournisseur
VBF1
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu):
32 A
couleur de l'élément d'actionnement:
noir
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante courte
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
finition de l'inverseur:
Non
nombre d'interrupteurs:
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V:
21.8 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V:
32 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
7.5 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw:
0.384 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
11 kW
puissance de commutation à 400 V:
0 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
10 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
déclencheur voltmétrique en option:
Non
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Oui
adapté à une fixation frontale centrale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Non
adapté à un montage intermédiaire:
Non
verrouillable:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant:
IP65
avec câblage prémonté:
Non
largeur:
60 mm
hauteur:
74 mm
profondeur:
109 mm
Les Atouts de l'article:
Cet interrupteur-sectionneur TeSysVario se monte sur porte. Il convient aux applications de commutation de moteurs jusqu'à 11kW à 400V AC-23. Cet ensemble complet est composé d'un corps d'interrupteur V1, d'une poignée noire avec façade noire 60x60mm KAF1PZ. Il permet la déconnexion de l'interrupteur principal. La poignée est cadenassable, pour 3 cadenas (à commander séparément). La poignée dispose de 4 vis de fixation sur porte, assurant un indice IP65 au montage. Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.
Quelques mots du fabricant :
- Garantir la sécurité des applications hautes performances.
- Pratique à utiliser avec 3 options de poignée de commande cadenassable.
- Garantir un degré de protection élevé dans un environnement difficile.
- Certifié multi-normes.
- Conforme à Green Premium.