Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys Vario - pôle principal 12A - pour V02 - VZ02

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys Vario - pôle principal 12A - pour V02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 10 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389110448856

Réf. Sonepar

00002044885

Réf. Fournisseur

VZ02

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

10 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

intégrable

mode de pose:

montage latéral

douille:

sans

TeSys Vario - pôle principal 12A - pour V02 - H74mmxL16mmxP35mm - IP20 - CA, CC - 1P - 1F - compatibilité : TeSys VARIO interrupteur-sectionneur

Les Atouts de l'article:

Ce module complémentaire TeSysVario est le pôle principal, 12A 690V, pour interrupteurs-sectionneurs Vario. Il s'utilise avec les corps de commutation V02. Un maximum de 3 modules VZ02 supplémentaires peuvent être fixés au corps de l'interrupteur. Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.



Quelques mots du fabricant :

  • Conformité à plusieurs normes et certifications.
  • Produit écologique.
  • La conception compacte et modulaire permet d'économiser du temps et de l'argent en maintenance.