Schneider Electric - TeSys Vario - pôle principal 80A - pour V4 - VZ4


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 63 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
TeSyS Vario
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3389110551891
Réf. Sonepar
00002055189
Réf. Fournisseur
VZ4
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
63 A
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
modèle:
intégrable
mode de pose:
montage latéral
douille:
sans
Les Atouts de l'article:
Ce module complémentaire TeSysVario est le pôle principal, 80A 690V, pour interrupteurs-sectionneurs Vario. Il s'utilise avec le corps de commutation V4. Un maximum de 3 modules VZ4 supplémentaires peuvent être fixés au corps du commutateur. Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.
Quelques mots du fabricant :
- Conformité à plusieurs normes et certifications.
- Produit écologique.
- La conception compacte et modulaire permet d'économiser du temps et de l'argent en maintenance.