Schneider Electric - TeSys Vario VBF - interrupteur-sectionneur en coffret - 3P - 10A - VBF02GE

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys Vario VBF - interrupteur-sectionneur en coffret - 3P - 10A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier

  • courant permanent nominal (Iu) - 10 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389110201024

Réf. Sonepar

00002020102

Réf. Fournisseur

VBF02GE

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

courant permanent nominal (Iu):

10 A

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante courte

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

8.1 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

10 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

3 kW

courant nominal de courte durée admissible Icw:

0.3 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

4 kW

puissance de commutation à 400 V:

0 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

10 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Oui

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Non

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Non

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP65

avec câblage prémonté:

Non

largeur:

90 mm

hauteur:

146 mm

profondeur:

131 mm

TeSys Vario VBF - interrupteur-sectionneur en coffret - 3P - 10A - poignée noire rotative - H146mmxL90mmxP131mm - dimension de la plaque avant de la poignée : 60 x 60mm - 1 à 3 cadenas 4…8 mm - IP65

Les Atouts de l'article:

Ce démarreur fermé TeSys avec interrupteur-sectionneur permet la commutation principale dans les applications moteurs jusqu'à 4kW, 400V AC-23. Ce boîtier offre une protection IP65. Il est équipé d'une poignée rotative noire et d'une façade noire, cadenassable (cadenas non fournis). Il comprend un corps d'interrupteur Vario 3 pôles V02 avec 2 fixations de modules supplémentaires possibles. Il offre un montage en saillie avec fixation par vis, 2 découpes pour presse-étoupes en haut et en bas, couvercle plombable. Il est conforme à la norme CEI 60947-4-1 ainsi qu'à la directive RoHS et à la règlementation REACh.



Quelques mots du fabricant :

  • Degré de protection élevé de l'étanchéité et de la poussière pour les environnements difficiles.
  • Matériaux respectueux de l'environnement.
  • Fonctionnement facile avec poignée cadenassable.
  • Installation simple et fiable.