Schneider Electric - TeSys VBDN - interr.-sectionneur - 3P - 690V 20A - poignée noire cadenassable - VBDN20

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys VBDN - interr.-sectionneur - 3P - 690V 20A - poignée noire cadenassable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 20 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389110759891

Réf. Sonepar

00002075989

Réf. Fournisseur

VBDN20

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu):

20 A

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante courte

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

11 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

20 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

4 kW

courant nominal de courte durée admissible Icw:

0.14 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

5.5 kW

puissance de commutation à 400 V:

0 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

6 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Non

adapté à une fixation frontale centrale:

Oui

adapté à un montage en distributeur:

Non

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP65

avec câblage prémonté:

Non

largeur:

60 mm

hauteur:

60 mm

profondeur:

123.5 mm

TeSys VBDN - interrupteur-sectionneur - 3P - 690V - 20A - poignée noire cadenassable et rotative - H60mmxL60mm - dimension de la plaque avant de la poignée : 60 x 60mm - 1 à 3 cadenas 4…8 mm - fix. : trou avec 22,5 mm pour poignée - IP65

Les Atouts de l'article:

Interrupteur-sectionneur TeSys Vario pour montage sur porte, 3 pôles, 20A / 690V, pour les applications de commutation de moteur jusqu'à 5,5kW à 400V en AC-23 Unité complète composée d'un corps d'interrupteur VN20, d'une poignée noire avec face avant noire 60x60mm KAD1PZ Destiné à une utilisation de déconnexion de l'interrupteur principal Poignée cadenassable, pour 3 cadenas (à commander séparément) Poignée avec fixation centrale à monter sur porte, elle garantie un indice de protection IP65 après montage Certifié multi normes (CEI, UL, CSA) et conforme Green Premium (RoHS / REACh)



Quelques mots du fabricant :

  • Pratique avec 3 positions possibles sur la poignée cadenassable
  • Degré de protection élevé dans les environnements difficiles
  • Certifié multi-normes