Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys VBF - inter.-sectionneur - 3P - 690V 20A - poignée noire cadenassable - VBF01

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys VBF - inter.-sectionneur - 3P - 690V 20A - poignée noire cadenassable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 20 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389110201000

Réf. Sonepar

00002020100

Réf. Fournisseur

VBF01

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu):

20 A

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante courte

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

11 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

20 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

4 kW

courant nominal de courte durée admissible Icw:

0.3 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

5.5 kW

puissance de commutation à 400 V:

0 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

10 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Oui

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Non

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP65

avec câblage prémonté:

Non

largeur:

60 mm

hauteur:

74 mm

profondeur:

109 mm

TeSys VBF - interrupteur-sectionneur - 3P - 690V - 20A - poignée noire cadenassable et rotative - H74mmxL60mm - dimension de base : 60 x 60mm - 1 à 3 cadenas 4…8 mm - IP20, IP65 - montage : par 4 vis pour poignée

Les Atouts de l'article:

Cet interrupteur-sectionneur TeSysVario se monte sur porte. Il convient aux applications de commutation de moteurs jusqu'à 5,5kW à 400V AC-23. Cet ensemble complet est composé d'un corps d'interrupteur V01, d'une poignée noire avec façade noire 60x60mm KAF1PZ. Il permet la déconnexion de l'interrupteur principal. La poignée est cadenassable, pour 3 cadenas (à commander séparément). La poignée dispose de 4 vis de fixation sur porte, assurant un indice IP65 au montage. Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.



Quelques mots du fabricant :

  • Garantir la sécurité des applications hautes performances.
  • Pratique à utiliser avec 3 options de poignée de commande cadenassable.
  • Garantir un degré de protection élevé dans un environnement difficile.
  • Certifié multi-normes.
  • Conforme à Green Premium.