Schneider Electric - TeSys VBF - inter.-sectionneur - 3P - 690V 40A - poignée noire cadenassable - VBF2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu) - 40 A
couleur de l'élément d'actionnement - noir
finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
TeSyS Vario
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3389110449372
Réf. Sonepar
00002044937
Réf. Fournisseur
VBF2
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu):
40 A
couleur de l'élément d'actionnement:
noir
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante courte
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
finition de l'inverseur:
Non
nombre d'interrupteurs:
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V:
29 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V:
40 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
11 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw:
0.48 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
15 kW
puissance de commutation à 400 V:
0 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
10 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
déclencheur voltmétrique en option:
Non
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Oui
adapté à une fixation frontale centrale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Non
adapté à un montage intermédiaire:
Non
verrouillable:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant:
IP65
avec câblage prémonté:
Non
largeur:
60 mm
hauteur:
74 mm
profondeur:
109 mm
Les Atouts de l'article:
Pour commander la mise sous tension et hors tension des circuits, Schneider Electric propose dans sa gamme TeSys Vario, l’interrupteur-sectionneur VBF2 Cet interrupteur-sectionneur, à commande par bouton tournant O/F, permet différentes configurations : montage en façade de tableau, au fond de coffret, directement sur le châssis Pour une sécurité optimale, la commande rotative peut recevoir de un à trois cadenas (non fournis) Toute manipulation non volontaire en sera ainsi empêchée, permettant de garantir la consignation des installations Cet interrupteur-sectionneur, de calibre 40 A, à 3 pôles, fonctionne aussi bien sur circuit alimenté en courant continu qu’alternatif Ses pôles peuvent recevoir des fils souples ou rigides de section 6 mm² (pour les souples) et 10 mm² (pour les rigides) Dans le cas de fils souples, ils doivent être sertis d’embouts de câbles Compact et robuste, cet interrupteur-sectionneur incarne la fiabilité de la gamme TeSys Vario
Quelques mots du fabricant :
- Garantir la sécurité des applications hautes performances
- Pratique à utiliser avec 3 options de poignée de commande cadenassable
- Garantir un degré de protection élevé dans un environnement difficile
- Certifié multi-normes
- Conforme à Green Premium


