Schneider Electric - TeSys VccD - inter.-sectionneur - 3P - 690V 32A - poignée rouge cadenassable - VCCD1

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys VccD - inter.-sectionneur - 3P - 690V 32A - poignée rouge cadenassable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 32 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - rouge

  • finition de l'élément d'actionnement - commande rotative déportée sur porte

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3389110759754

Réf. Sonepar

00002075975

Réf. Fournisseur

VCCD1

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu):

32 A

couleur de l'élément d'actionnement:

rouge

finition de l'élément d'actionnement:

commande rotative déportée sur porte

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Non

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Oui

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

21.8 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

32 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

7.5 kW

courant nominal de courte durée admissible Icw:

0.384 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

11 kW

puissance de commutation à 400 V:

0 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

10 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Non

adapté à une fixation frontale centrale:

Oui

adapté à un montage en distributeur:

Non

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP65

avec câblage prémonté:

Non

largeur:

60 mm

hauteur:

74 mm

TeSys VccD - interrupteur-sectionneur - 3P - 690V - 32A - poignée rouge cadenassable - arrêt urgence - H74mmxL60mm - dim. de base : 60X60mm - 1 à 3 cadenas 4…8 mm - fix. : trou av. 22,5mm pr poignée, par clips ou vis pr interr. - IP20, IP65

Les Atouts de l'article:

Cet interrupteur-sectionneur TeSysVario se monte à l'arrière d'un coffret. Il convient aux applications de commutation de moteurs jusqu'à 11kW à 400V AC-23. Cet ensemble complet est composé d'un corps d'interrupteur V01, d'un arbre d'extension VZ17, d'une plaque de verrouillage de porte KZ32, d'une poignée rouge avec façade jaune 60x60mm KCD1PZ. Il permet la déconnexion des interrupteurs principaux et d'arrêt d'urgence. La poignée est cadenassable, pour 3 cadenas (à commander séparément). La poignée à fixation centrale sur porte assure un indice IP65 au montage. La distance possible entre l'arrière du coffret et la porte est de 300-330mm. Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.



Quelques mots du fabricant :

  • Multi-usage pour déconnexion du commutateur d'arrêt principal et d'urgence.
  • Pratique à utiliser avec 3 options de poignée de commande cadenassable.
  • Garanti un degré de protection élevé dans un environnement difficile.
  • Certifié multi-normes.
  • Conforme à Green Premium.